ニシムラ
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
18
呼び寸法
103×89
板厚(mm)
2
縦(mm)
103
横(mm)
88.4
内容量
1箱(10枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376099
No.4130HL
HL(ヘアーライン研磨)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376108
No.4130GP
GP(金メッキ)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376117
No.4130AN
AN(アンバー塗装)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376126
No.4130SG
SG(サテンゴールド塗装)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376135
No.4130BL
BL(ブラック)
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください