アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角

アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。
2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。
規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。
新設工事・リフォーム工事に最適です。

用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)内容量1台
注意
※内枠用天井材の最大適合厚は15mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12393389CS-415シルバー
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12393398CW-415ホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする