強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-102
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
色黄色
ばね定数(N/mm)14.1
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)6.3
穴径DH(Φmm)12.5
自由長Lo(mm)102
内容量1個