Jスプリング JAシリーズ JA-315
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.81
自由長(mm)45
総巻数(巻)12.5
外径(mm)11
内径(mm)9
入数(個)10
線径(mm)1
使用荷重(N)21.6
使用たわみ(mm)26.5
内容量1セット(10個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。