Jスプリング JAシリーズ JA-233
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.78
自由長(mm)35
総巻数(巻)14
外径(mm)8
内径(mm)6.4
入数(個)20
線径(mm)0.8
使用荷重(N)15.7
使用たわみ(mm)20
内容量1セット(20個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。