Jスプリング JAシリーズ JA-79
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.64
自由長(mm)15
総巻数(巻)13.5
外径(mm)3.5
内径(mm)2.7
入数(個)20
線径(mm)0.4
使用荷重(N)4.4
使用たわみ(mm)6.9
内容量1セット(20個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。