Jスプリング JAシリーズ JA-95
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.19
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)6
外径(mm)4
内径(mm)3.2
入数(個)20
線径(mm)0.4
使用荷重(N)3.9
使用たわみ(mm)3.3
内容量1セット(20個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。