Jスプリング JBシリーズ JB-95
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14
自由長(mm)33.1
初張力(N)0.63
総巻数(巻)57.5
外径(mm)4
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)4.9
使用長さ(mm)64.8
内容量1セット(20個)
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。