カメラ用アンブレラ
ホットシューに取り付けて、雨、雪、太陽、鳥の糞などからカメラを保護するアンブレラ。360°パノラマボールヘッド と90°傾斜する機構により傘の角度調節が可能。
用途レインブラケット
付属品専用ケース
材質防水ポリエステル/ステンレススチール/他
質量(g)110
直径(Φcm)傘:50
収納時寸法(cm)4×35
内容量1個
ホットシューに取り付けて、雨、雪、太陽、鳥の糞などからカメラを保護するアンブレラ。360°パノラマボールヘッド と90°傾斜する機構により傘の角度調節が可能。