LEDリングライトキット
自撮り、SNS動画配信におすすめなLEDリングライトキット。10段階の明るさが調整でき、3種類の光源「白光・暖光・MIX」に切り替えられます。適切な照明に囲まれたより豊かな色でより良い写真やビデオ撮影が実現できます。
用途LEDリングライト
仕様■LEDリングライトリング
質量(g)250720
径(Φmm)200
電力(W)10
照明調光10段階
色温度(K)1800-6000
LEDライト(灯):120
モード三色の照明:白光/暖光/MIX
縮長(mm)590
ケーブル長(cm)195
奥行き(cm)3
伸長(cm)155
入力電圧5V2A
商品タイプライトスタンド
外径(cm)26内
内容量1個