曜日別特売

ステンレス軸受 SS6008ZZ-T

ステンレス軸受 SS6008ZZ-T - NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6008ZZ-T - NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6008ZZ-T - NSK(日本精工)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。

シールド形状両側シールド形番号【NSK名番】6008-H-20T1XZZ MA呼び番号SS6008備考プラスチック保持器外径D(Φmm)68幅B(mm)15寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40基本動定格荷重(N)14200許容荷重(N)710内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12412289SS6008ZZ-T40681514200
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする