曜日別特売

ステンレス軸受 SS6206ZZ-T

ステンレス軸受 SS6206ZZ-T - NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6206ZZ-T - NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6206ZZ-T - NSK(日本精工)

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。

シールド形状両側シールド形番号【NSK名番】6206-H-20T1XZZ MA呼び番号SS6206備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)16寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)16500許容荷重(N)820内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12411135SS6206ZZ-T30621616500
5,410
5,098
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする