ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS602

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS602 - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS602 - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS602 - NSK(日本精工)

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

シールド形状開放形軌道輪列数単列番号【NSK名番】602U-H-MC3 MAZ P呼び番号SS602備考ステンレス保持器外径D(Φmm)7幅B(mm)3.5内径d(Φmm)2軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415247SS602273.5
760
699
769(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする