自動調心玉軸受 108WA

自動調心玉軸受 108WA NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 108WA NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 108WA NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 108WA NSK(日本精工) 自動調心玉軸受 108WA NSK(日本精工)

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ円筒穴 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK】108WA 寸法r(mm)【最小】0.3 内径d(Φmm)8 取付関係寸法(最小da)(mm)10 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)20 呼び番号108 取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.3 基本定格荷重Cr(N)2750 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12424119 108WA
2,270
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする