自動調心玉軸受 129WA

自動調心玉軸受 129WA - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 129WA - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 129WA - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 129WA - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 129WA - NSK(日本精工)

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

タイプ円筒穴外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】129WA寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)9取付関係寸法(最小da)(mm)13取付関係寸法(最小Da)(Φmm)22呼び番号129取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)4150シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12421529129WA
2,450
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする