高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7213CTDBLP5

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7213CTDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7213CTDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7213CTDBLP5 - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK名番】7213CTYNDBLP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65精度等級ISO 5級呼び番号7213C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)1予圧軽予圧内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124202967213CTDBLP5
73,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする