高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200ATDBLP5
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK】7200ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)10
精度等級ISO 5級
呼び番号7200A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.3
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
内容量1個
商品豆知識