高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7212CTDBLP5

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7212CTDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7212CTDBLP5 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7212CTDBLP5 - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。

タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】7212CTYNDBLP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1精度等級ISO 5級呼び番号7212C材質(保持器)合成樹脂保持器予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124202787212CTDBLP5
59,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする