NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5200ZZ
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
14.3
番号
【NSK】5200ZZ
寸法r(mm)
【最小】0.6
内径d(Φmm)
10
取付関係寸法(最小da)(mm)
15
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
25
作用点距離a0(mm)
14.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.6
呼び番号
5200
シール・シールド
両側シールド形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427190
5200ZZ
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方