2ドアファン式冷蔵庫

2ドアファン式冷蔵庫 Haier(ハイアール) 2ドアファン式冷蔵庫 Haier(ハイアール) 2ドアファン式冷蔵庫 Haier(ハイアール) 2ドアファン式冷蔵庫 Haier(ハイアール)

140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。
透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。また、定格内容積の約34%が冷凍室で買いだめや作り置きなど自炊に役立つ仕様です。
トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。
強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。

仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで 質量(kg)37 ホワイト 容量冷凍室:48 <32> 、冷蔵室: 92 <74> ※<>内は食品収納スペースの目安 奥行(mm)据付必要:613 定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約25 年間消費電力量(kWh/年)282 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:107 定格内容積(L)140 内容量1台(140L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12429247 JR-NF140PW
オープン
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,700 / 税込 2,970
北海道地方 1 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする