スープマグ

スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス) スープマグ THERMOS(サーモス)

サーモスからの新提案!手軽にスープを持ち運び、スープランチを楽しめる

質量(kg)0.1 材料フタ・本体:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム 口径(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DJU-220 12429640
DJU-220 12429640
12429640 DJU-220 アーモンドベージュ (AMBE) 0.34 115×90×90
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
DJU-220 12429649
DJU-220 12429649
12429649 DJU-220 フォギーブルー (FOBL) 0.34 115×90×90
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
DJU-220 12429658
DJU-220 12429658
12429658 DJU-220 フォギーピンク (FOPK) 0.34 115×90×90
オープン
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
DJU-320 12429667
DJU-320 12429667
12429667 DJU-320 アーモンドベージュ (AMBE) 0.44 115×90×115
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
DJU-320 12429676
DJU-320 12429676
12429676 DJU-320 フォギーブルー (FOBL) 0.44 115×90×115
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
DJU-320 12429685
DJU-320 12429685
12429685 DJU-320 フォギーピンク (FOPK) 0.44 115×90×115
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする