THERMOS(サーモス)
ポケットバッグ
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
材料
本体生地:ポリエステル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
チャコール (CHL)
ミントブルー (MBL)
ライトパープル (LPL)
ライトベージュ (LBE)
容量(L)
10
23
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430419
REX-0101
チャコール (CHL)
10
260×210×195
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
12430428
REX-0101
ライトベージュ (LBE)
10
260×210×195
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
12430437
REX-0101
ライトパープル (LPL)
10
260×210×195
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
12430446
REX-0231
チャコール (CHL)
23
290×220×320
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
12430455
REX-0231
ライトベージュ (LBE)
23
290×220×320
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
12430471
REX-0231
ミントブルー (MBL)
23
290×220×320
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください