THERMOS(サーモス)
たたまず丸めるエコバッグ
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
材料
生地:ポリエステル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ダークグレー (DGY)
ネイビー (NVY)
ベージュ (BE)
容量(L)
10
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430480
RFL-010
ベージュ (BE)
10
390×135×220
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
12430489
RFL-010
ダークグレー (DGY)
10
390×135×220
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
12430498
RFL-010
ネイビー (NVY)
10
390×135×220
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
12430507
RFL-018
ベージュ (BE)
18
410×135×370
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
12430516
RFL-018
ダークグレー (DGY)
18
410×135×370
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
12430525
RFL-018
ネイビー (NVY)
18
410×135×370
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください