春の装飾品(さくら演出) LEDボールライト 屋外使用可
カラフルなボールライト。柔らかい光が春のムードを盛り上げてくれます。通年インテリアとしてもおすすめ。美しく効果的なイルミネーションで集客アップ!
用途【セット内容】(1)ボール×2個 (2)ボール・ベース×各1個 【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む4パターン)(1)ACアダプター式(2)充電式消費電力:(1)18W(2)10W連結不可防滴仕様リモコン付き(CR2025×1個 別売)(2)ベース付きコード色:ブラック※(1)ボールはコードで連結しているため、分割はできません。※(2)定期的な充電が必要です。約5時間の充電で約8時間の使用が可能です。(コードをつけたまま屋外での使用はできません。)
材質(1)塩化ビニル、(2)塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)5
寸法(cm)【ボール間隔】約100
注意
※【ご注意】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 727 ~ / 税込 ¥ 800 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,185 ~ / 税込 ¥ 1,304 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,896 ~ / 税込 ¥ 2,086 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,896 ~ / 税込 ¥ 2,086 ~ |