春の装飾品(さくら演出) LED50球モチーフキャップライト 屋外使用可

春の装飾品(さくら演出) LED50球モチーフキャップライト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) LED50球モチーフキャップライト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) LED50球モチーフキャップライト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) LED50球モチーフキャップライト 屋外使用可 ストア・エキスプレス

点滅パターンが選べるかわいいバブルライト。夜のお花見イベントにおすすめです。看板に巻いたり、商品棚に置いたり、店頭店内を美しく効果的なイルミネーションで集客アップ。

用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)コンセント式丸型ソケット仕様消費電力:2W連結不可防滴仕様コード色:ブラック 材質塩化ビニル 質量(kg)0.7 長さ(m)5 コード長さ(m)3 寸法(cm)【ライト間隔】10 内容量1セット
注意
※【ご注意】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8162-2466 12437638
8162-2466 12437638
12437638 8162-2466 バブルスター
オープン
5,198
5,718 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8162-2468 12437647
8162-2468 12437647
12437647 8162-2468 バブルミックス
オープン
5,198
5,718 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする