単列アンギュラ玉軸受 7020ATP5
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)150
幅B(mm)24
番号【NSK】7020ATYNP5
寸法r(mm)【r】最小1.5
内径d(Φmm)100
作用点a(mm)48.1
呼び番号7020A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
内容量1個
商品豆知識