単列アンギュラ玉軸受 7200BW

単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200BW NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体 接触角(°)40 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK】7200BW 寸法r(mm)【r】最小0.6 内径d(Φmm)10 作用点a(mm)12.9 呼び番号7200B 取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12446659 7200BW
2,060
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする