単列アンギュラ玉軸受 7000AW
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
番号【NSK】7000AW
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)10
作用点a(mm)9.2
呼び番号7000A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
内容量1個
商品豆知識