組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB

組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工) 組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工) 組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工) 組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工) 組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工) 組合せアンギュラ玉軸受 7201AWDB NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ背面組合せ 接触角(°)30 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK】7201AWDB 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)12 寸法r1(mm)最小0.3 取付関係寸法(最小da)(mm)17 作用点距離a0(mm)22.7 呼び番号7201A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12447526 7201AWDB
5,060
4,798
5,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする