組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF

組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ正面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200BWDF寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)7.8呼び番号7200B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124471317200BWDF
4,940
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする