単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5

単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019CTP5 - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)28.1呼び番号7019C取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124465287019CTP5
59,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする