NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5211
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
33.3
番号
【NSK】5211
寸法r(mm)
最小1.5
内径d(Φmm)
55
取付関係寸法(最小da)(mm)
64
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
91
作用点距離a0(mm)
50.1
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
呼び番号
5211
シール・シールド
開放形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12449721
5211
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方