NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5304
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
22.2
番号
【NSK】5304
寸法r(mm)
【r】最小1.1
内径d(Φmm)
20
作用点距離a0(mm)
26.7
呼び番号
5304
取付関係寸法 (mm)
【Da】最大45【ra】最大1【da】最小27
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12448856
5304
¥
6,670
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方