複列アンギュラ玉軸受 5207

複列アンギュラ玉軸受 5207 - NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5207 - NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5207 - NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5207 - NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5207 - NSK(日本精工)

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。

タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)27番号【NSK】5207寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)35作用点距離a0(mm)36.6呼び番号5207取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124488205207
9,090
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする