NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5217
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
49.2
番号
【NSK】5217
寸法r(mm)
【r】最小2
内径d(Φmm)
85
作用点距離a0(mm)
75.3
呼び番号
5217
取付関係寸法 (mm)
【Da】最大140【ra】最大2【da】最小95
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12448838
5217
¥
37,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方