春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花)

春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス

桜の造花がボリューミーなプランター。床に並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。

用途【特記事項】片面使用 材質発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・紙・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×19×51 ベース寸法(cm)幅35×奥行9×高さ9 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12456721 8784-7416
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする