春の装飾品(さくら演出) 桜ビッグツリー(造花)
高さ2mでなんとこの価格!並べて飾って、店内を春爛漫に。LED電球を一緒に飾ってライトアップしてもきれいです。(室内仕様)春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。
用途【特記事項】2分割室内仕様
材質ポリエステル・プラスチック・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×200
ベース寸法(cm)33角
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |