春の装飾品(さくら演出) 桜アーチクリップ(造花)

春の装飾品(さくら演出) 桜アーチクリップ(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) 桜アーチクリップ(造花) ストア・エキスプレス

両端にクリップが付いているので簡単に取り付けられます。春の訪れを感じさせる華やかな和風の桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】1cm厚までのものに挟めます。 材質ポリエステル・ポリエチレン・スチール・塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約50×10×33 伸ばした状態:95×10×4 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12456809 8730-648
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする