春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ 桜吹雪

春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ 桜吹雪 ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ 桜吹雪 ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ 桜吹雪 ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ 桜吹雪 ストア・エキスプレス

桜祭りに欠かせないハッピ。イベントやセールの活気づけに。

用途【特記事項】※帯は付いていません。 材質ポリエステル 寸法(cm)襟幅:約6 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12457159 8798-86
オープン
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする