春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花)

春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花) ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) 桜リース(造花) ストア・エキスプレス

ピンク色の桜がいっぱいあしらわれた春にぴったりのリースです。壁やドアに引っ掛けたり、商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。春の訪れを感じさせる華やかで和風の桜の造花装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。インバウンド需要が高まる中、海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。

用途【特記事項】ひも付き 材質ポリエステル・天然素材 質量(kg)0.5 寸法(cm)直径約48×奥行10 内容量1個
注意
※【ご注意】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12456608 8300-3
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする