春の装飾品(さくら演出) エアブローアーチ サクラ

春の装飾品(さくら演出) エアブローアーチ サクラ ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) エアブローアーチ サクラ ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) エアブローアーチ サクラ ストア・エキスプレス

桜のアーチのエアブロー。新入学や春のイベントにぴったり!お客様をお迎えするエントランスや、フォトスポットにも使えます。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブローアーチだから、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やシーズンオフはコンパクトに収納できます。

用途【特記事項】LEDライト:常点ACアダプター式消費電力:26W室内仕様※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。 材質ナイロン 質量(kg)約4 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)325×70×330 収納時:30×30×30 寸法(幅W×高さH)(cm)内径:135×245 内容量1台
注意
※【ご注意】電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12456958 8800-7768
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,141 / 税込 1,255
北海道地方 数量1につき 1,860 / 税込 2,046
沖縄地方 数量1につき 2,976 / 税込 3,274
離島 数量1につき 2,976 / 税込 3,274

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする