春の装飾品(さくら演出) 桜5連ハンギング 2本セット
天井から吊るして飾るさくら5連ハンギングです。桜の色が春の訪れを感じさせてくれる店舗ディスプレイになります。海外からお越しのお客様にも日本の風情を感じるおもてなしを。
用途【特記事項】テグス付き両面
材質紙
長さ(cm)90
寸法(cm)さくら:19×19 葉:17×6.5
内容量1セット(2本)
注意
※【ご注意】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |