春の装飾品(さくら演出) ハニカムボール3連セット

春の装飾品(さくら演出) ハニカムボール3連セット ストア・エキスプレス 春の装飾品(さくら演出) ハニカムボール3連セット ストア・エキスプレス

人気のハニカムペーパーボールが3個セットでお得。春のシーズン装飾に大活躍!吊り下げ連結可能な大、中、小の3個セットです。

用途【セット内容】小・中・大×各1 【特記事項】吊り下げ金具付き 材質 直径(Φcm)小:20 中:30 大:35 内容量1セット
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12457168 8185-3242
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする