春の装飾品(桜まつり演出) ピンクちょうちん

春の装飾品(桜まつり演出) ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ピンクちょうちん ストア・エキスプレス 春の装飾品(桜まつり演出) ピンクちょうちん ストア・エキスプレス

桜祭りにぴったりのピンク色の桜提灯です。大人も子どもも楽しめる桜まつりで集客!

用途【特記事項】取付金具付き※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 材質ポリエチレン 内容量1個
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径×高さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8797-2209 12456870
8797-2209 12456870
12456870 8797-2209 21×25
オープン
349
384 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8798-82 12456879
8798-82 12456879
12456879 8798-82 九長 24×49
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする