春の装飾品(さくら演出) ハニカムペーパーガーランド
店内を手軽にかわいく装飾!リトアニア製の綺麗な色のハニカムをたくさん飾って、天井を桜色に。カラーは、ライトピンクとピンクの2色あります。両側に紙フック付きなので、壁や商品棚に簡単に吊るして飾ることができます。
用途【特記事項】両端紙フック付き
材質紙
色ピンク
長さ(cm)360
内容量1本
注意
※【ご注意】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |