曜日別特売

単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U

単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U - NSK(日本精工)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ調心座金付き外径D(Φmm)150番号【NSK】53220U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)103寸法D2(mm)125内径d(Φmm)100厚さT(mm)38寸法d1(mm)150寸法T3(mm)40.9寸法T4(mm)45呼び番号53220U内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1246123753220U
52,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする