NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53206U
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
52
番号
【NSK名番】53206U
寸法r(mm)
最小0.6
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
42
内径d(Φmm)
30
厚さT(mm)
16
寸法d1(mm)
52
寸法T3(mm)
17.8
寸法T4(mm)
20
呼び番号
53206U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12457448
53206U
¥7,590
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方