単列円すいころ軸受 30322
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
- 外径D(Φmm)
- 240
- 幅B(mm)
- 【内輪】50
- 番号
- 【NSK】HR30322J
- 許容回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 内径d(Φmm)
- 110
- 幅C(mm)
- 【外輪】42
- 幅T(mm)
- 54.5
- 呼び番号
- HR30322J
- 基本定格荷重Cor(N)
- 595000
- 基本定格荷重Cr(N)
- 485000
- 軌道輪形状
- 円すいころ軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ


























