曜日別特売
30322 単列円すいころ軸受 30322 NSK(日本精工) 12465139

30322 単列円すいころ軸受 30322 NSK(日本精工) 12465139
30322 単列円すいころ軸受 30322 NSK(日本精工) 12465139
30322 単列円すいころ軸受 30322 NSK(日本精工) 12465139
30322 単列円すいころ軸受 30322 NSK(日本精工) 12465139

単列円すいころ軸受 30322

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12465139
品番
30322
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
【内輪】50
番号
【NSK】HR30322J
許容回転数(min-1[r.p.m])
1500
内径d(Φmm)
110
幅C(mm)
【外輪】42
幅T(mm)
54.5
呼び番号
HR30322J
基本定格荷重Cor(N)
595000
基本定格荷重Cr(N)
485000
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする