コクヨ
カラーLBP&インクジェット用紙ラベル
カラー・モノクロレーザー・カラー・モノクロコピーはもちろんインクジェットプリンタにも対応しています。店頭のPOPや色分け用途に最適です。
裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットに便利です。
寸法(mm)
1片:297×210
サイズ
A4
紙厚(mm)
ラベル本体:0.07(総厚116g/m
2
・0.13mm)
面付
ノーカット
収容数
約680枚
適合プリンタ
レーザープリンター・インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
再生材使用
ラベル:古紙パルプ配合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477599
KPC-F590Y
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください